タキヤ
タキヤの 内装商品
タキヤの レール
タキヤの ピクチャーレール
コレダーライン Jワンタッチランナー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11050253
品番
Jワンタッチランナー
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの簡単装着。フック移動がスムーズにおこなえるランナータイプのワンタッチフックです。
シリーズ
コレダーライン
仕様
先入用、壁付用
材質
亜鉛ダイカスト・エコブラス・ステンレス・樹脂
耐荷重(kg)
(単体推奨)70、(最大)282
ワイヤー径(Φmm)
2.5
仕上
サーチライトニッケルメッキ・ショットブラスト