商品レビューを投稿する内容量1個注文コード11050326品番MT-TB050RKW
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TB050RKW
販売備考:キャンセル不可商品です。 Red with Black, White & Metallic Silver
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-22
タイプ:Tank Pad
色[カラー]:レッド/ブラック/ホワイト/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW S1000XR (20-22)