タキヤ
タキヤの 内装商品
タキヤの レール
タキヤの ピクチャーレール
コレダーライン CAワンタッチフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11050348
品番
CAワンタッチフック
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの天井面取付専用のプッシュ固定式ワンタッチフックです。
シリーズ
コレダーライン
仕様
後入用、天付用
材質
エコブラス・要部ステンレス
耐荷重(kg)
(単体推奨)30、(最大)91
ワイヤー径(Φmm)
1.5
仕上
無電解ニッケルメッキ・ショットブラスト