コレダーライン ミニAフック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11050357 品番 ミニAフック SV
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

天井面取付専用の経済的なプッシュ固定式軽量用フックです。

シリーズコレダーライン 仕様後入用、天付用 適合コレーダーライン C-※※、S-※※、K-※※、G-※※、F-※※ 材質亜鉛ダイカスト シルバー 耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)96 仕上クロームメッキ・焼付塗装
注意
※S-1Sレールには取付けできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11050357
2024-02-04
用途:
部屋にあるピクチャーレールに使用
建設業・工事業

部屋にあるピクチャーレールに使用 色々探した中で安価であった

対象商品:
11050357
2022-08-03
用途:
画廊ディスプレイ
サロンドフルール 様 (サービス業)

以前から使っていましたが、今回、大作を展示することになり、個数追加しました。長年使っていても、錆びたり変色したりすることなく、安定して使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする