タキヤ
タキヤの 内装商品
タキヤの レール
タキヤの ピクチャーレール
コレダーライン ミニワンタッチBフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11050384
品番
ミニワンタッチBフック
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの簡単装着。壁面取付専用の引掛式軽量用ワンタッチフックです。
シリーズ
コレダーライン
仕様
後入用、壁付用
材質
亜鉛ダイカスト・ステンレス
耐荷重(kg)
(単体推奨)15、(最大)60
ワイヤー径(Φmm)
1.2
仕上
サーチライトニッケルメッキ、ショットブラスト