レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。壁面取付専用の経済的なスライドフックです。
額などを壁につけるのに便利。 タキヤピクチャーレール専用の為しっかりと取り付けできる。
何も問題無く使用しました。値段もお値打ちで助かりました。
シンプルなデザインで和風でも洋風でも使用することができとても気に入って使用しております。
とにかく安価で機能も十分。 他の商品を買う金額で複数個買えるのが良い。見栄えを気にすることも無いので最適。
壁掛け用のピクチャーレールの増設のため購入しました。商品写真の寸法図では、Φ9mmと記載されていますが実際の商品はΦ6mmでした!ピクチャーレールはふつうΦ6mmなのでメーカー側の表記ミスと思われます