タキヤ
タキヤの 内装商品
タキヤの レール
タキヤの ピクチャーレール
コレダーライン D-1A ストップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11050725
品番
D-1A ストップ SV
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
レール端部の化粧材として使用します。
※ご使用のレールと同じ品名のストップをお選びください。
シリーズ
コレダーライン
材質
アルミ
色
シルバー
寸法H(mm)
35
寸法W(mm)
16
仕上
アルマイト