サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11050873
品番
392.272CG-40 20 125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥72,100
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D21(mm)
52
寸法D22(mm)
28.3
寸法dmt(mm)
20
寸法l1(mm)
125
寸法l21(mm)
51.8
寸法l22(mm)
32.5
寸法l3(mm)
105.9
寸法lc1(mm)
52
質量(kg)
1.9
テーパー
ISO40
コレットサイズ(mm)
20
スピンドル
ISO7388/1
クーラント
センタースルーおよびスルーフランジ
角度α21(°)
70Å