392.272CG-40 25 064 ホルダ サンドビック 11050882

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11050882 品番392.272CG-40 25 064
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥76,700
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
寸法D21(mm)59 寸法D22(mm)37.6 寸法dmt(mm)25 寸法l1(mm)64 寸法l21(mm)26.8 寸法l22(mm)7.5 寸法l3(mm)44.9 寸法lc1(mm)56 質量(kg)1.4 テーパーISO40 コレットサイズ(mm)25 スピンドルISO7388/1 クーラントセンタースルーおよびスルーフランジ 角度α21(°)35Å

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする