サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11050916
品番
392.272CG-50 25 150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥86,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D21(mm)
59
寸法D22(mm)
39.4
寸法dmt(mm)
25
寸法l1(mm)
150
寸法l21(mm)
-
寸法l22(mm)
36.5
寸法l3(mm)
130.9
寸法lc1(mm)
56
質量(kg)
5.1
テーパー
ISO50
コレットサイズ(mm)
25
スピンドル
ISO7388/1
クーラント
センタースルーおよびスルーフランジ
角度α21(°)
75Å