※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タキヤ
タキヤの 内装商品
タキヤの レール
タキヤの ピクチャーレール
コレダーライン C-5 ストップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
11051032
品番
C-5 ストップ WH
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
レール端部の化粧材として使用します。
シリーズ
コレダーライン
材質
アルミ
色
ホワイト
寸法H(mm)
14.5
寸法W(mm)
18
仕上
アルマイト