※寸法図
タキヤ
タキヤの 内装商品
タキヤの レール
タキヤの ピクチャーレール
コレダーライン SL-4 セフティーパーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11051093
品番
SL-4 セフティーパーツ
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
フック部に掛けたハンガーセットの脱落を防止します。
シリーズ
コレダーライン
仕様
後入用、天付用
材質
エコブラス・要部ステンレス
耐荷重(kg)
(単体推奨)30、(最大)91
ワイヤー径(Φmm)
1.5
仕上
無電解ニッケルメッキ・ショットブラスト