HSKカップリングアダプタ ファインボーリングヘッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法dmm(mm)12 注文コード11051101 品番392.410 37A-100 12 076B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥137,000
この商品は寸法dmmなど5種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)2.7 寸法e(mm)最大/3 寸法D1(mm)50 加工深さ109mm 寸法l1(mm)52 寸法dmm(mm)12 寸法l21(mm)76 切削油内部給油 カップリングサイズHSK 100-A/C 工具径調整(mm)0.002 加工公差IT6 寸法D5m(mm)100 加工径Dc(Φmm)最小-最大3-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする