サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの モジュラータイプ
HSKカップリングアダプタ ファインボーリングヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法dmm(mm)
16
注文コード
11051126
品番
392.410 37A-63 16 085A
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmm
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.8
寸法e(mm)
最大/3
寸法D1(mm)
63
加工深さ
109mm
寸法l1(mm)
26
寸法dmm(mm)
16
寸法l21(mm)
85
切削油
内部給油
カップリングサイズ
HSK 63-A/C
工具径調整(mm)
0.002
加工公差
IT6
寸法D5m(mm)
63
加工径Dc(Φmm)最小-最大
3-32