サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの モジュラータイプ
HSKカップリングアダプタ ファインボーリングヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法dmm(mm)
12
注文コード
11051144
品番
392.410 37B-63 12 090B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥156,000
この商品は
寸法dmm
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.4
寸法e(mm)
最大/3
寸法D1(mm)
50
加工深さ
60mm以上
寸法l1(mm)
66
寸法dmm(mm)
12
寸法l21(mm)
90
切削油
内部給油
カップリングサイズ
HSK 63-A/C
工具径調整(mm)
0.002
加工公差
IT6
最大回転数(rev/min)
20000
寸法D5m(mm)
63
加工径Dc(Φmm)最小-最大
3-26