パール金属
パール金属の 厨房機器・設備・調理機械
パール金属の 熱調理機・加熱機器
パール金属の 蒸し器
中華家 フライパンで簡単蒸し器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11051568
品番
HC-589
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
お手持ちのフライパンにのせるだけで蒸し器に。24〜26cm用
材質
カバー:表面加工/シリコーン樹脂塗装(ふっ素樹脂含有)、本体:鉄 つまみ:フェノール樹脂、ガラス窓:強化ガラス製器具(全面物理強化)、蒸し皿 本体・取っ手:ステンレス鋼
質量(g)
697
適合サイズ
24〜26cm用
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
350×285×100