パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
中華家 陶器製ラーメンどんぶり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11051595
品番
HC-292
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
電子レンジ使用可能!
材質
ストーンウェア
直径(Φmm)
185
高さ(mm)
100
質量(g)
683
電子レンジ
可