タキヤ
タキヤの 内装商品
タキヤの レール
タキヤの ピクチャーレール
コレダーライン セフティHハンガーセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
11051635
品番
セフティHハンガーセット Φ3.0x2.5
参考基準価格(税別)
¥9,860
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
フックとワイヤにハンガーがセットされた一体型のハンガーセットです。
シリーズ
コレダーライン
材質
(フック)エコブラス・ステンレス、(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7
耐荷重(kg)
(単体推奨)100、(最大)317
ワイヤー径(Φmm)
3
ワイヤー長さ(m)
2.5
仕上
(フック)無電解ニッケルメッキ・ショットプラスト、(ハンガー)ショットプラスト
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。