パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
韓味家 ダブルステンレス製冷麺どんぶり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11051647
品番
HC-304
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
2重構造で熱くなりにくい。
材質
ステンレス鋼
直径(Φmm)
220
高さ(mm)
75
質量(g)
220
寸法(cm)
22