セフティHスライドハンガーセット Φ3.0x2.0 コレダーライン セフティHスライドハンガーセット タキヤ 11051678 セフティHスライドハンガーセット Φ3.0x2.0 コレダーライン セフティHスライドハンガーセット タキヤ 11051678

コレダーライン セフティHスライドハンガーセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11051678 品番 セフティHスライドハンガーセット Φ3.0x2.0
参考基準価格(税別)¥9,640 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ブレーキ機能を備えたフックとワイヤにハンガーがセッ卜された一体型の八ンガセットです。
ワイヤ長さ・1.0-5.0m(0.5mピッチ)

シリーズコレダーライン 材質(フック)エコブラス・ステンレス、(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7 耐荷重(kg)(単体推奨)100、(最大)317 ワイヤー径(Φmm)3 ワイヤー長さ(m)2 仕上(フック)無電解ニッケルメッキ・ショットプラスト、(ハンガー)ショットプラスト
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする