パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
普段使いできる重箱2段ゴムベルト付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11051681
品番
D-6594
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
普段使いからお弁当など、様々なシーンで使えます。ベルト付で持ち運びもOK。シール蓋付なので保存に便利です。
材質
本体・上ふた:アクリル樹脂、中ふた:ポリエチレン
色
ホワイト
高さ(mm)
120
質量(g)
600
短辺(mm)
150
長辺(mm)
150
内寸(mm)
145×145×43(ふたをすると38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×120
食器の種類
和食器