D-6595 普段使いできる重箱3段ゴムベルト付 パール金属 11051699 D-6595 普段使いできる重箱3段ゴムベルト付 パール金属 11051699

普段使いできる重箱3段ゴムベルト付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11051699 品番D-6595
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

普段使いからお弁当など、様々なシーンで使えます。ベルト付で持ち運びもOK。シール蓋付なので保存に便利です。

材質本体・上ふた:アクリル樹脂、中ふた:ポリエチレン ホワイト 高さ(mm)170 質量(g)800 短辺(mm)150 長辺(mm)150 内寸(mm)145×145×43(ふたをすると38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×170 食器の種類和食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする