パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 急須・ティーポット
ジャストサイズ ホーローティーポット(茶こし付)580ml
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11051717
品番
HB-4411
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
使い勝手の良い、ちょうど良いサイズ 清潔・衛生的なホーロー製
材質
本体:ほうろう用鋼板、 蓋:ほうろう用鋼板
色
レッド
容量(mL)
230
質量(g)
368
表面処理
ほうろう
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×105×125