パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
パール金属の マッシャー
ガジェコン ミニマッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11051787
品番
CC-1227
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
離乳食作りにも便利。アボカドやポテトに
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
幅(mm)
65
全長(mm)
190
高さ(mm)
55
質量(g)
46