タキヤ
タキヤの 内装商品
タキヤの レール
タキヤの ピクチャーレール
コレダーライン セフティNハンガーセットA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
ワイヤー長さ(m)
1.5
耐荷重(kg)
(単体推奨)70、(最大)206
注文コード
11051924
品番
セフティNハンガーセットA Φ2.5x1.5
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
ワイヤー長さ・耐荷重
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。
シリーズ
コレダーライン
材質
(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7
耐荷重(kg)
(単体推奨)70、(最大)206
ワイヤー径(Φmm)
2.5
ワイヤー長さ(m)
1.5
仕上
ショットプラスト
シンブル径(Φmm)
W8.0×H11
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※クリアの表面色はシルバーになります。透明ではありません。(クリアは通常のステンワイヤに透明なナイロンを被覆しています)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。