パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り袋・三角コーナー
パール金属の 排水口ゴミ受け
アットアクア 18-8ステンレス製排水栓ネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11051927
品番
HB-6766
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
適用サイズ:排水溝の口径(約)3〜5cm。
材質
ワク:18-8ステンレス鋼 アミ:18-8ステンレス鋼
寸法(mm)
外径55×高さ15
質量(g)
7
寸法(cm)
5.5
メッシュ
12メッシュ
適合排水口径(Φmm)
3〜5