パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り袋・三角コーナー
パール金属の 排水口ゴミ受け
アットアクア 18-8ステンレス製排水栓ネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11051936
品番
HB-6769
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
適用サイズ:排水溝の口径(約)11〜12.5cm。
材質
ワク:18-8ステンレス鋼 アミ:18-8ステンレス鋼
寸法(mm)
外径135×高さ40
質量(g)
30
寸法(cm)
13.5
メッシュ
12メッシュ
適合排水口径(Φmm)
11〜12.5