木柄調スノーブラシ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11052338 品番UX-1233
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

雪ブラシ・氷取り。木柄だから丈夫で冷たくない。突然の雪に備え車内に置いても邪魔にならない。

材質柄:ポリプロピレン、ブラシ:ポリ塩化ビニル、ヘラ:ABS樹脂 寸法(mm)全長650×70 全長(mm)650 質量(g)190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
除雪機の雪払い

思惑通りで良好。又この手のブラシは近年店舗では扱っていないので大変助かっています。毛先が固く除雪機の雪払いには最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする