パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
中華家 陶器製餃子皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11052347
品番
HC-290
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
便利なタレ用仕切り付き!
材質
ストーンウェア
高さ(mm)
25
質量(g)
475
短辺(mm)
130
長辺(mm)
255
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×130×25