画像準備中

コレダーライン セフティミニハンガーセットA

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット ワイヤー長さ(m)1.5 注文コード11053902 品番セフティミニハンガーセットA Φ1.2x1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,150
この商品はワイヤー長さ・色45種類から選べます 他の種類を見る

簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。

シリーズコレダーライン 材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7 耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61 ワイヤー径(Φmm)1.2 ワイヤー長さ(m)1.5 仕上ショットプラスト シンブル径(Φmm)W5.5×H7
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11053902 セフティミニハンガーセットA Φ1.2x1.5 08426863 22624XXX ミニハンガーセット Aタイプ タキヤ ミニハンガーセット Aタイプ タキヤ 1本 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする