スライド調整式ドリルアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法dmt(mm)20 注文コード11054023 品番393.277-20 02 075A
参考基準価格(税別)¥48,900 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は寸法dmt・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
寸法D1(mm)40 寸法dmt(mm)20 寸法l1(mm)75 寸法l21(mm)43 質量(kg)1 スライドサイズ2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする