サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
ペンシル型円筒コレット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11054827
品番
393.CGP-20 10 72
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D22(mm)
13
寸法dmt(mm)
20
寸法l2(mm)
41
寸法l21(mm)
21
寸法l3(mm)
72
寸法lc(mm)
17
質量(kg)
0.1
カップリングサイズ
20
クーラント
1