ペンシル型円筒コレット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11054836 品番393.CGP-20 12 72
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
寸法D22(mm)15 寸法dmt(mm)20 寸法l2(mm)41 寸法l21(mm)21 寸法l3(mm)72 寸法lc(mm)17 質量(kg)0.1 カップリングサイズ20 クーラント1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする