防爆両口メガネ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11055899 品番 PM1023-2730
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製

用途ボルトやナットの六角部の全周に力を加えて回します。 厚さ(mm)大レンチ部:18、小レンチ部:18 全長(mm)358 質量(g)700 対辺寸法(mm)27×30 外径(Φmm)大レンチ部:47、小レンチ部:42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする