PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の ハンマー
PROMOTE(プロモート)の 防爆ハンマー
PROMOTE(プロモート)の 防爆両口ハンマー
防爆両口ハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11056136
品番
PM1179-005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
両面が使え、木杭の打ち込みもできます。
全長(mm)
350
質量(kg)
1.8
サイズ
4P
材質(頭)
ベリリウム銅合金
頭部長(mm)
122
主な用途
打込作業
頭径(mm)
40×40