PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の ドライバー/ビット
PROMOTE(プロモート)の ドライバー
PROMOTE(プロモート)の 防爆ドライバー
防爆マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11056161
品番
PM1223-075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
ネジを締めたり緩めたりします。
全長(mm)
185
質量(g)
60
軸長(mm)
75
先端形状
マイナス
先端刃幅(mm)
5.5