PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の ドライバー/ビット
PROMOTE(プロモート)の ドライバー
PROMOTE(プロモート)の 防爆ドライバー
防爆マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11056170
品番
PM1223-100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
ネジを締めたり緩めたりします。
全長(mm)
205
質量(g)
70
軸長(mm)
100
先端形状
マイナス
先端刃幅(mm)
6