角シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法dmt(mm)25 トラスコ品番696-4036 注文コード11056333 品番570-25NG-2020
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は寸法dmt・トラスコ品番など31種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番696-4036 勝手勝手なし 寸法b(mm)20 寸法h1(mm)20 寸法h2(mm)32.6 寸法h(mm)20 寸法l1(mm)111 寸法l2(mm)- 寸法f1(mm)9.98 寸法lc(mm)91 シャンクタイプ(°)90 カップリングサイズコロターンSL 寸法dmt(mm)25 寸法DthG1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする