サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
角シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法dmt(mm)
25
トラスコ品番
694-0064
注文コード
11056342
品番
570-25NG-2525
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmt・トラスコ品番
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
694-0064
勝手
勝手なし
寸法b(mm)
25
寸法h1(mm)
25
寸法h2(mm)
37.6
寸法h(mm)
25
寸法l1(mm)
132
寸法l2(mm)
-
寸法f1(mm)
12.48
寸法lc(mm)
112
シャンクタイプ(°)
90
カップリングサイズ
コロターンSL
寸法dmt(mm)
25
寸法Dth
G1/8