サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
円筒シャンク CoroTurn(R) SL超硬ソリッドアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法l1(mm)
170
注文コード
11056491
品番
570-2C 16 170 CR
参考基準価格(税別)
¥75,100
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法l1
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
601-7291
質量(kg)
0.4
勝手
右勝手
寸法l1(mm)
170
最小加工径Dm(Φmm)
20
寸法dmm(mm)
16
寸法dmt(mm)
16