円筒シャンク CoroTurn(R) SL超硬ソリッドアダプタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法l1(mm)200 注文コード11056507 品番570-2C 20 200 CR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥88,200 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は寸法l1など6種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番601-7304 質量(kg)0.8 勝手右勝手 寸法l1(mm)200 最小加工径Dm(Φmm)25 寸法dmm(mm)20 寸法dmt(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする