角シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法dmt(mm)32 トラスコ品番696-3722 注文コード11057593 品番570-32LF-3232
参考基準価格(税別)¥28,400 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は寸法dmt・トラスコ品番など31種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番696-3722 勝手左勝手 寸法b(mm)32 寸法h1(mm)32 寸法h2(mm)- 寸法b2(mm)- 寸法h(mm)32 寸法l1(mm)135.65 寸法l2(mm)151.65 寸法f1(mm)26 寸法lc(mm)120.65 シャンクタイプ(°)0 カップリングサイズコロターンSL 寸法dmt(mm)32 寸法DthG1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする