サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
角シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法dmt(mm)
32
トラスコ品番
606-8375
注文コード
11057636
品番
570-32NG-3232
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmt・トラスコ品番
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
606-8375
勝手
勝手なし
寸法b(mm)
32
寸法h1(mm)
32
寸法h2(mm)
48.2
寸法b2(mm)
-
寸法h(mm)
32
寸法l1(mm)
152
寸法l2(mm)
-
寸法f1(mm)
15.98
寸法lc(mm)
132
シャンクタイプ(°)
90
カップリングサイズ
コロターンSL
寸法dmt(mm)
32
寸法Dth
G1/8