曜日別特売
570-32R123G18B090B CoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用ヘッド サンドビック 11057882

570-32R123G18B090B CoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用ヘッド サンドビック 11057882
570-32R123G18B090B CoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用ヘッド サンドビック 11057882

CoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用ヘッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個勝手右勝手クランプシステムコロカットチップ用スクリュークランプ寸法dmm(mm)32注文コード11057882品番570-32R123G18B090B
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
最大加工深さar(mm)18寸法dmm(mm)32寸法f1(mm)41.1寸法l1(mm)18寸法l3(mm)56.1勝手右勝手クランプシステムコロカットチップ用スクリュークランプトラスコ品番694-3365締付トルク(N・m)3シートサイズGゲージチップN123G2-0300-CMチップタイプコロカットカップリングサイズコロターンSL1発目の加工径 最大1601発目の加工径 最小90
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする