サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
角シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法dmt(mm)
32
注文コード
11058616
品番
570-32RF-2525N
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmt・トラスコ品番
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
寸法b(mm)
25
寸法h1(mm)
25
寸法h2(mm)
47.32
寸法b2(mm)
32
寸法h(mm)
25
寸法l1(mm)
119.65
寸法l2(mm)
135.65
寸法f1(mm)
32.5
寸法lc(mm)
104.33
シャンクタイプ(°)
0
カップリングサイズ
コロターンSL
寸法dmt(mm)
32
寸法Dth
-