ツーリングシステム部品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法dmt(mm)32 トラスコ品番563-2421 注文コード11059072 品番570-4-32-40-050-RA
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は寸法dmt・適合・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番563-2421 質量(kg)0.5 寸法dmm(mm)40 寸法l21(mm)34.5 寸法l22(mm)18 寸法b22(mm)49.25 寸法D21(mm)46 寸法dmt(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする