サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
CoroTurn(R) SL リダクションアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法dmt(mm)
32
注文コード
11059081
品番
570-50 23-32
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmt
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高精度ボーリング工具です。
用途
ファインボーリング加工用
トラスコ品番
563-2463
質量(kg)
0.2
寸法l1(mm)
22.35
最小加工径Dm(Φmm)
60.0
寸法dmm(mm)
50
寸法D5m(mm)
50
寸法dmt(mm)
32
寸法f21(mm)
9.0