サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
Coromant Capto(R) CoroBore(R) 820ツールボディ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法l1(mm)
20
注文コード
11059115
品番
570-80 20 2020R
参考基準価格(税別)
¥81,900
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法l1
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
高精度ボーリング工具です。
コロマントキャプトの高精度、高剛性とクイックチェンジ。
内部給油により、良好な切りくず排出が可能です。
2μm単位で加工径を調整することができます。
用途
ファインボーリング加工用
適合
コロターンSL角シャンクバイト用アダプタ
トラスコ品番
563-2501
勝手
右勝手
寸法l1(mm)
20
寸法l2(mm)
40
寸法dmm(mm)
80
シャンクサイズ(mm)
20×20
寸法h21(mm)
54.5
寸法h22(mm)
18
寸法h23(mm)
20