サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
ボルト式 CoroTurn(R) SLアダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11059124
品番
570-80 200L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥219,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
径200mm以上のボーリングバイト用
勝手
左勝手
寸法h2(mm)
104
寸法b2(mm)
139
寸法l21(mm)
25
寸法dmt(mm)
80
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。