サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
ツーリングシステム部品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法dmt(mm)
80
適合
径200mm以上のボーリングバイト用
注文コード
11059133
品番
570-80 200R
参考基準価格(税別)
¥302,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmt・適合・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合
径200mm以上のボーリングバイト用
勝手
右勝手
寸法h2(mm)
104
寸法b2(mm)
139
寸法l21(mm)
25
寸法dmt(mm)
80